画素数800万画素
付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)620
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲400×300mm
USBケーブル(m)1.5
フォーマット形式YUY2、MJPG
撮像素子CMOS
ホワイトバランス本体ボタンで調整
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)10
絞り自動調整
アズワン品番64-0908-42
コントラスト自動調整
明るさ自動調整
フレームレート最大30fps