※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41545366 3×8 六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41545366

六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/3価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41545366 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)8 材質 寸法S(mm)1.5 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)約1.6 先端形状ダブルポイント 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)1.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41545384
2013-05-06
用途:
自作バイト刃の固定等

シャンク巾が小さい小型旋盤用のバイト作りにおいて、自作の先端刃を固定するのにかなり小さいねじじゃないと出っ張って邪魔になることがあるが、このねじ(サイズ4×4)は切削の際に邪魔にならず、ダブルポイントなのでしっかり留められ、どんな形のバイトにも使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする