高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力・流量測定その他関連用品
高島計器の メートルパイプ
サイホン管
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
2
注文コード
41545555
品番
SO-GR3SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
取付用ねじ:SUS
最高使用圧力(MPa)
2
材質(パイプ)
SUS