曜日別特売
213.53-63-0.4A ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKA 41545878

ステンレスケースグリセリン入圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0.4接続部ねじG1/4ねじ(標準)注文コード41545878品番213.53-63-0.4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。

仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂タイプ縦型外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付圧力レンジ(MPa)0.4
注意
※・画像は形状縦型の代表画像になります。圧力計の形状については仕様を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする