カーゴパンツ D-1085

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード41547303 品番D-1085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

COOLなライダースデザインで差をつけろ!

ブラック 種別カーゴスラックス 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)91 仕様ワイドベルトループ、ロゴ入り腰裏仕様、サイドファスナーポケット 股下(cm)83 生地カツラギ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする