曜日別特売
233.50-100-40A-G3/8 オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA 41547348

233.50-100-40A-G3/8 オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA 41547348
233.50-100-40A-G3/8 オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA 41547348

オールステンレスグリセリン入圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)40注文コード41547348品番233.50-100-40A-G3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。

仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂タイプ縦型外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%接続ねじG3/8材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0圧力レンジ(MPa)40
注意
※・画像は形状縦型の代表画像になります。圧力計の形状については仕様を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする