装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41547558 品番GOC-200
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥119,878
販売価格(税別)
108,980

酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ
省電力設計で長時間使用可能
屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)
身体に装着しやすい小型・軽量・薄型
作業中のピーク濃度を確認可能
ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正
ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能
ロギング機能搭載
COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)

測定範囲【酸素】0.0〜25.0%(サービス範囲 : 25.1〜42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0〜300ppm(サービス範囲 : 301〜1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式拡散式 最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする