自動ガス採取装置

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41547680 品番GSP-500FT
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

安定した吸引力で検知管・活性炭チューブ・シリカゲルチューブを吸引可能!
タイマモードは50〜500mL/minの流量設定が可能
定体積モードは10〜500mL/minの流量設定が可能(10〜49mL/minは吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)
定流量機能により、負荷変動による流量変化を自動制御
吸引流量・吸引時間・積算流量を同時表示し、画面を切り替えず一目で確認可能
動作音が気にならない静音設計
自動スタート機能で設定時間後にサンプリング開始
プログラムモードでサンプリング条件を事前に5つ登録可能
瞬時流量・積算流量を20℃または25℃の値に自動補正(任意設定)
オプションのリチウムイオン充電池と乾電池の自動切り替えで、最大110時間使用可能(リチウムイオン充電池90時間+乾電池20時間/活性炭チューブ258-20使用時、吸引流量200mL/min)

仕様●定流量使用範囲:10〜49mL/min…0.0〜5.0kPa、300mL/min…0.0〜23.0kPa、50mL/min…0.0〜40.0kPa、400mL/min…0.0〜16.0kPa、100mL/min…0.0〜37.0kPa、500mL/min…0.0〜10.0kPa、200mL/min…0.0〜30.0kPa●瞬時流量精度:50〜500mL/min…±5%●積算流量精度:設定流量50〜500mL/min…±5%●積算流量精度(定体積モードのみ):設定流量10〜49mL/min…±(2.5×吸引時間[分])Ml●設定流量範囲(mL/min):【タイマモード】50〜500【定体積モード】10〜500(10〜49mL/minについては吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング) 電源単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2本、専用リチウムイオン充電池(オプション) 構造定流量機能(設定流量維持回路内蔵)、自動スタート機能、ダイヤフラム式吸引ポンプ、プログラムモード(吸引条件の事前登録機能、5件) 表示部液晶デジタル表示(バックライト付)、瞬時流量表示…0〜600mL/min、積算流量表示…0.000〜999.9L、吸引時間表示…0〜99時間59分 連続使用時間単3形アルカリ乾電池/約20時間(200mL/min、2kPa、25℃)、リチウムイオン充電池(オプション)/約90時間(200mL/min、2kPa、25℃) モード設定【タイマモード】設定時間(1分〜30時間)で自動停止【定体積モード】設定体積(0.01〜900L)で自動停止 使用環境条件温度/0〜40℃、湿度/10〜90%RH(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする