ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの 環境測定その他関連用品
シリカゲルチューブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
41547689
品番
252S4-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
シリカゲルチューブは作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。
シリカゲルチューブは、アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。
仕様
●層:1●捕集時間(分):10●通気速度(mL/min):50 〜 200
寸法(mm)
5.6×100
有効期間
60か月
充填量
300mg
注意
※対象物質・通気速度・捕集時間により破かが生じます。破かの確認を必ず行ってください。