画像準備中

捕集管ホルダ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41547698 品番730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

活性炭チューブ・シリカゲルチューブを取り付けやすく、また作業者の呼吸域に装着しても安全で、作業環境測定の「個人サンプリング法」に最適です。
外径5.6〜8mm、全長70〜110mmの捕集管に対応しています。
サンプリング中に捕集管の先端に触れないので安全です。
ホルダは透明なので、装着している捕集管が確認できます。

寸法(mm)Φ18 ×115〜130、推奨捕集管【外径】5.6〜8【全長】70〜110(捕集管の全長が70 mmの場合、付属のジョイントを使用します) 使用環境条件【温度】0〜40℃【相対湿度】0〜90%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする