セフィア エクスチューン ティップエギング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41547707 品番S510ML+-S(24年追加モデル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

求めたのはシャクリ続けられる”真の軽さ”
ティップエギングロッドに求められる基本性能を徹底的に磨き上げたのがエクスチューン。自重の軽さのみならず、使用時に軽快と感じる”真の軽さ”を追求。軽く、細く、シャープに、そしてエクスチューンならではの「粘り」を付加。力強いシャクリでも安定感を与え、大物とのファイトでも安心感をもたらします。
基本構造スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現。カーボンモノコックグリップは、その中空・軽量・硬質な構造により振動伝達性が高く、水中のあらゆる情報が手に響きわたる。Xガイドは軽量性に優れ、ライントラブルや空気抵抗を大幅抑制。そしてティップ部にはタフテック∞を採用し、扱いやすさはもちろん微細なアタリを捉える目感度も両立。とことんこだわった仕上がりをあなた自身で体感ください。
そして2024年、バーチカルティップエギング対応モデルであるS510ML+-Sが追加登場しました。

全長(m)1.78 方式継ぎ:グリップジョイント 自重(g)82 継数(本)3 仕舞(cm)106.1 先径(mm)0.9 適合ライン(号)0.4-1 カーボン含有率(%)98.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする