オシアジガークイックジャーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)172 注文コード41547741 品番S66-3(24年追加モデル)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は自重など3種類から選べます 他の種類を見る

柔と剛。進化したジガーが捕食本能を呼び覚ます。
”意のままにジグを操る”というジギングの本質を深く追求し、2つの特性をそれぞれ進化させた新生オシアジガーのスピニングモデル。「クイックジャーク」は高弾性化によりレスポンス性を高め、テンポの速い誘いや鋭いジグアクションに特化。ドテラ流しや潮が速い状況下でも正確なジグアクションを演出可能。反発力を高めながらもティップは柔軟に仕上げることで、常に変化するテンションに追従しジャークのタイミングの把握しやすく、緩急あるコンビネーションジャークや小刻みな誘いにも適応。「ナチュラルジャーク」は低弾性化により柔軟性に優れ、滑らかなジグアクションやスローな誘いに特化。また浅場や潮流が緩くてダイレクトにテンションが伝わりすぎる状況下においても、艶めかしいジグの泳ぎを演出可能。曲げ込めば強靭なバットが真価を発揮し、ワイドなスライドアクションを演出できる対応力も備えている。この2シリーズともに、ブランクスを徹底的に細経化して全身が曲がって機能するようバランスを突き詰め、より少ない力でジグを操れる高次元のジャーク性能を達成。スパイラルXコアは軽さと強さを両立し、ネジレやすい細径化ブランクスの課題であるブレやパワーロスを徹底抑制。

全長(m)1.98 自重(g)172 最大ドラグ(kg)6 継数(本)1 仕舞(cm)198 先径(mm)2.2 適合ライン(号)MAX 3 カーボン含有率(%)92.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする