TATULA TW 300/400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41547759 品番 300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Toughness & Durability! 待望のヘビーライン対応TWS搭載機。ビッグベイト・ジャイアントベイトでのモンスター狙いに。
「HYPERDRIVE DESIGN」による初期性能が長く続くことを目指した設計思想の次世代ベイトリール。
滑らかな回転が持続するHYPERDRIVE DIGIGEAR搭載。
HYPER ARMED HOUSING、ギアとスプールを強く高精度で支持。直径43mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。

ベアリング(ボール/ローラー):7/1 巻取長さ(mm)(ハンドル1回転)850 ギア比6.3 糸巻き量(号-m)標準:3-285_5-160 糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)20-185_25-145 標準自重(g)325
注意
※ハンドルノブS 交換可
※ソルト対応
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする