25 グラップラー タイプLJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)127 注文コード41548075 品番B63-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は自重など6種類から選べます 他の種類を見る

近海を広くカバーするライトジギングのスタンダード。
グラップラータイプ LJ は繊細かつテクニカルに進化するライトジギングに照準を合わせた設計。全身がスムーズに曲がりジグを軽やかに、艶めかしく操る細径化ブランクスに進化。スパイラル X とハイパワーXが細径化に伴うブレやパワーロスなどの課題を徹底的に抑制します。軽い力でしっかり握れるテクニカルホールディングシート(ベイトモデル)、パーフェクションシート XT(スピニングモデル)をあらたに採用するなど、「ジャーク・レスポンス・ストレスフリー」の総合性能に磨きをかけています。レングスは王道の 6フィート3インチに統一し、スピニング、ベイトそれぞれに 1〜3 パワーの 全6 アイテムを展開。近海を広くカバーします。

全長(m)1.91 自重(g)127 最大ドラグ(kg)4 継数(本)2 仕舞(cm)146 先径(mm)1.9 適合ライン(号)MAX 2 カーボン含有率(%)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする