25 グラップラー タイプSLJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)112 注文コード41548136 品番S66-00
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は自重など3種類から選べます 他の種類を見る

細径化ブランクスが小型・軽量ジグを自在にコントロール。
あらたに登場したグラップラータイプ SLJ は、LJ モデルよりさらに繊細なスーパーライトジギングに特化したロッドです。全身がスムーズに曲がる細径ブランクスは、引き抵抗を感じにくい小型・軽量ジグの動きもコントロール可能な柔軟かつスムーズなアクションが持ち味。バラシやラインブレイクを防ぎながら、細い PE ラインでのファイトを楽しむことができます。また、細径ブランクスの弱点であるネジレやすさからくるブレ・パワーロスはスパイラル X とハイパワーX が徹底的に抑制。グリップ部はベイトモデルが操作の安定性に優れたテクニカルホールディングシート、スピニングモデルが握りやすくホールドしやすいパーフェクションシート XT を採用し、「ジャーク・レスポンス・ストレスフリー」の総合性能に磨きをかけています。

全長(m)1.98 自重(g)112 最大ドラグ(kg)2 継数(本)2 仕舞(cm)155.5 先径(mm)1.8 適合ライン(号)MAX 1 カーボン含有率(%)90.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする