25 アルテグラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)220 ギア比5.8 糸巻き量(号-m)PE:1-400, 1.5-270, 2-200、ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100、フロロ:2.5-160, 3-130, 4-100 注文コード41548301 品番C3000HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は自重・ギア比・糸巻き量など8種類から選べます 他の種類を見る

ULTIMATE EVOLUTION
価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。

ベアリング(数BB/ローラ―)5/1 自重(g)220 ギア比5.8 糸巻き量(号-m)PE:1-400, 1.5-270, 2-200、ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100、フロロ:2.5-160, 3-130, 4-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(mm-m)0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする