ゴールド 夢屋 25 W ハンドル 60 アルミノブ SHIMANO(シマノ) 41548608 ゴールド 夢屋 25 W ハンドル 60 アルミノブ SHIMANO(シマノ) 41548608

夢屋 25 W ハンドル 60 アルミノブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41548608 品番ゴールド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鯛ラバなどに最適なマシンカットアルミノブ搭載のカスタムロングハンドル。
200番サイズまでのハンドルタイプBH-1に取り付け可能なダブルハンドル。フィット感にこだわった形状のマシンカットアルミノブはダブルアルマイト仕上げでカスタム感を演出。深場やドテラ流しで負荷の高いシーンでも安定した巻きをサポートする55mmと60mmのロングハンドル仕様となっています。コンクエストシリーズやエンゲツリールに合わせやすいゴールドとグレーの2色をお選びいただけます。

ベアリング(数BB/ローラ―)4/0 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする