25 ブレニアスXR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 自重(g)93 注文コード41548669 品番S72L+-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は継数・自重など6種類から選べます 他の種類を見る

王道か覇道か。新たな戦略を可能にするスペシャリティロッド。
ショアとボートという2つのフィールドに拡がるテクニカルソルトゲームターゲット”クロダイ(チヌ)・キビレ”。常に変化し続けるフィールドを攻略するために厳選された「Brenious XR」のラインナップは、敢えて形容するならば王道と覇道。ベーシックなモデルはその性能を高め、アングラーの策によって釣果を絞り出すアイテムを併せ持つ。新たな「Brenious」の歴史がはじまる。

全長7'2" 全長(m)2.18 方式継ぎ:並継 自重(g)93 継数(本)2 仕舞(cm)112 ルアーMAX(g)2-14 適合ライン(号)0.4-1 カーボン含有率(%)99.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする