曜日別特売
S76ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548705

S76ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548705
S76ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548705
S76ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548705
S76ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548705
S76ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548705
S76ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548705

25 セフィアリミテッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
全長(m)2.29
内容量1個注文コード41548705品番S76ML+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

研ぎ澄まされし セフィアリミテッド。
シェルグリップ」、リアグリップには新形状「カーボンモノコックグリップ」を採用。中空・軽量・硬質を磨き上げ、高感度を追求。技術の粋を集めた、これこそが「セフィア リミテッド」です。

全長
7'6"
全長(m)
2.29
仕舞(cm)
118
適合ライン(号)
0.4-1
カーボン含有率(%)
98
方式
継ぎ:インロー
継数(本)
2
先径(mm)
1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする