曜日別特売
S85ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548721

S85ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548721
S85ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548721
S85ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548721
S85ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548721
S85ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548721
S85ML+ 25 セフィアリミテッド SHIMANO(シマノ) 41548721

25 セフィアリミテッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
全長(m)2.57
内容量1個注文コード41548721品番S85ML+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

研ぎ澄まされし セフィアリミテッド。
シェルグリップ」、リアグリップには新形状「カーボンモノコックグリップ」を採用。中空・軽量・硬質を磨き上げ、高感度を追求。技術の粋を集めた、これこそが「セフィア リミテッド」です。

全長
8'5"
全長(m)
2.57
仕舞(cm)
132
適合ライン(号)
0.4-1
カーボン含有率(%)
99
方式
継ぎ:インロー
継数(本)
2
先径(mm)
1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする