25 セフィアリミテッド メタルスッテ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様錘負荷(g):75-150 錘負荷(号)20-40 サイズスッテ:40-190 サイズ(号)スッテ:10-50 注文コード41548757 品番R-S66MH-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥85,680 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は仕様・錘負荷・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

メタルスッテロッドのあるべき姿を模索し続けた、新たなリミテッド。
セフィアリミテッドに満を持して3つの調子が登場。タフテック∞を採用した王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、ハイレスポンスソリッドを採用したオモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ(グラスソリッド)搭載の「UKモデル」。3調子ともに軽くて強い基本構造スパイラルXコアと高弾性素材による細身ブランクスを実現。スリムでありながら大剣にも物おじしないパワーも魅力。ベイトモデルにはXシート フロントトリガーを採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。

仕様錘負荷(g):75-150 全長6'6" サイズスッテ:40-190 全長(m)1.98 サイズ(号)スッテ:10-50 継数(本)3 仕舞(cm)121.8 錘負荷(号)20-40 先径(mm)0.9 適合ライン(号)0.4-1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする