※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25 オシアプラッガー リミテッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41548818 品番S83H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

キャスティングの新次元へ、オシアプラッガーリミテッド。
最高レベルの飛距離を安定して飛ばし続けるために、あらゆるキャスト性能の劇的進化を追求した新生「オシアプラッガー リミテッド」。従来の常識を覆すXガイド:タッチフリーチタンを採用し、想定されるリールサイズとガイドの理想的ポジションを徹底分析することで完成した、シマノ独自の新ガイドシステムを採用。独創的なハイフレーム形状によりラインのブランクスタッチを抑え、リールから超高速で放出されるラインの軌道が安定かつ高効率化され、ノンストレスで突き抜けていくキャストフィールを実現します。さらにアングラーがおそれるライントラブルやラインダメージも抑制。ロッド全体のバランスも軽量化することで持ち軽さと振り軽さが向上し、キープキャスト性能が向上しました。これらの真価を体感したとき、オフショアキャスティングゲームの新しいステージが切り拓かれます。

全長8'3" 全長(m)2.51 角度(°)最大ドラグ:60 方式継ぎ:グリップジョイント 最大ドラグ(kg)14 継数(本)2 仕舞(cm)184.7 先径(mm)2.9 ルアーMAX(g)MAX 160 適合ライン(号)MAX 8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする