25 エンゲツ エクスチューン フィネスモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)87 注文コード41548861 品番F-B65ML-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

タフコンディションを攻略するための軽量高感度「フィネスモデル」
低活性、潮止まり、スモールベイトパターンなどのタフコンディションを攻略し、海中のわずかな変化を感じ取る軽量高感度を追求した「フィネスモデル」。マダイが反応する確率の上がるライトルアーを用い、海底の状態、潮流の変化、ルアーの動き、アタリの質などあらゆる情報を明確に感じとり戦術へとつなげる。狙う層を絞り込み、巻き速度の変化や誘いなどでマダイにアプローチ。いままで獲れなかった価値ある1尾を楽しむ「フィネスモデル」。あらゆる変化を感じ取るために軽量高感度の追求はもちろん、ブランクスを徹底的に細径化して全身が曲がって機能するバランスを実現。[スパイラルXコア]は軽さと強さを両立し、ネジレやすい細径化ブランクスの課題であるブレやパワーロスを徹底抑制。[カーボンモノコックグリップ]は軽量・中空・薄肉な構造体により、手に響き渡るような高感度を実現。[Xガイド]はトラブルレス性とスムーズな糸抜けを両立。リールシートは軽量トリガータイプを採用。

全長6'5" 全長(m)1.96 方式継ぎ:並継 自重(g)87 継数(本)2 仕舞(cm)149.2 先径(mm)1 適合ライン(号)MAX 1 カーボン含有率(%)91.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする