3/22より値下げ!現場を応援

N-B68M-S/2 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548931 N-B68M-S/2 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548931 N-B68M-S/2 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548931 N-B68M-S/2 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548931 N-B68M-S/2 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548931

25 エンゲツ SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)146 注文コード41548931 品番N-B68M-S/2
参考基準価格(税別)¥24,290 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) 値下げ
23,980
この商品は自重など10種類から選べます 他の種類を見る

鯛ラバの基本性能を追求したエンゲツSS・3シリーズ。
鯛ラバ基本性能を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ)、掛け調子、キャスティングの3シリーズ、4タイプをラインナップ。乗せ調子(ソリッドティップ)には、携行性に優れたセンターカット2ピースを新たに加え、シリーズごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルX、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度・しなやかカーボンソリッドタフテックαなどを適材適所に採用。ベイトロッドには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップを採用。高いパーミング性能により、安定したリーリングやフッキング・ファイト時の操作性が向上。さまざまなシーンにおいて快適な鯛ラバフィッシングを可能にします。

全長6'8" 全長(m)2.03 方式継ぎ:並継 自重(g)146 継数(本)2 仕舞(cm)104.8 先径(mm)1.1 適合ライン(号)MAX 1.2 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする