エクスプライド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)112 注文コード41548967 品番165ML-LM(25年追加)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担うあらたなるハイコストパフォーマー。
シマノバスロッドの中核を担うハイコストパフォーマーが、先端テクニックを網羅する鉄壁の布陣でリニューアルデビューしました。握りやすさとルックスを兼ね備えたエッジタイプのカーボンモノコックグリップをあらたに採用し、さらなる軽さと感度を獲得。釣りの基軸となる王道アイテムを中心としながら、ビッグベイト、ミドスト、パワーフィネスといったあらたなトレンドにフォーカスしたものまで、現代のバスフィッシングにくまなく対応するワイドなラインナップを誇ります。バスロッドの用途が細分化、複雑化するなかで、NEWエクスプライドは個々のコンセプトを明確に反映。タックルシステムの隙間を埋めるロッドとして、あらたな釣りを探究するロッドとして、欲しかった1本が必ず見つかるはずです。

全長6'5" 全長(m)1.96 自重(g)112 継数(本)2 仕舞(cm)167.4 先径(mm)2.1 適合ライン(号)MAX 2 適合ライン(lb)7-14 カーボン含有率(%)96.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする