エクスプライド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)132 注文コード41549001 品番173MH-LM(25年追加)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,220 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担うあらたなるハイコストパフォーマー。
シマノバスロッドの中核を担うハイコストパフォーマーが、先端テクニックを網羅する鉄壁の布陣でリニューアルデビューしました。握りやすさとルックスを兼ね備えたエッジタイプのカーボンモノコックグリップをあらたに採用し、さらなる軽さと感度を獲得。釣りの基軸となる王道アイテムを中心としながら、ビッグベイト、ミドスト、パワーフィネスといったあらたなトレンドにフォーカスしたものまで、現代のバスフィッシングにくまなく対応するワイドなラインナップを誇ります。バスロッドの用途が細分化、複雑化するなかで、NEWエクスプライドは個々のコンセプトを明確に反映。タックルシステムの隙間を埋めるロッドとして、あらたな釣りを探究するロッドとして、欲しかった1本が必ず見つかるはずです。

全長7'3" 全長(m)2.21 自重(g)132 継数(本)2 仕舞(cm)188.4 先径(mm)2.2 適合ライン(号)MAX 4 適合ライン(lb)10-20 カーボン含有率(%)96.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする