25 タトゥーラ TW 200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比8.4 注文コード41549536 品番200XHL(左巻き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

”TOUGH”を追求したグローバルモデルに200サイズデビュー!
高ラインキャパ&高ドラグ力を実現。中型〜大型ルアーまで幅広くカバーするパワフルベイト。巻上げパワーも強く、ビッグベイト等の対応力の高さも実現。Φ38mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。

ベアリング(数BB/ローラ―)7 / 1 ギア比8.4 巻取長さ(cm)100 糸巻き量(号-m)3-200 糸巻量(lb-m)16-170、20-135 ドラグ力(Kg)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする