※サンプル画像

25 ルビアス SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)135 ギア比4.6 注文コード41549631 品番SF2000SS-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は自重・ギア比など8種類から選べます 他の種類を見る

スーパーフィネス領域への誘い
これまでのフィネスをはるかに超えた、スーパーフィネス領域でミリ単位の精密なコントロールを可能にする「SFコンセプト」を採用した「LUVIAS SF」が誕生。次世代スピニングリールの設計思想であるエアドライブデザインをはじめ、ZAION製モノコックボディやマグシールドなど、LUVIASの基本性能を支えるダイワテクノロジーを継承しながら、あえて耐久性とバーサタイル性の一部を捨て去り、ターゲットや適合ラインを限定してまで徹底的にコンパクト化・軽量化を突き詰めた。自重はSF2000サイズで135g、SF2500サイズで140gという軽量性を実現。LUVIAS SFで、スーパーフィネス領域をより多くのアングラーに--。

ベアリング8 / 1(ボール/ローラー) 自重(g)135 ギア比4.6 巻取長さ(cm)60 糸巻き量(号-m)0.3-200 糸巻量(lb-m)2.5-100 ドラグ力(Kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする