※サンプル画像

25 ルビアス SF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)135 ギア比5.7 注文コード41549640 品番SF2000SS-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は自重・ギア比など8種類から選べます 他の種類を見る

スーパーフィネス領域への誘い
これまでのフィネスをはるかに超えた、スーパーフィネス領域でミリ単位の精密なコントロールを可能にする「SFコンセプト」を採用した「LUVIAS SF」が誕生。次世代スピニングリールの設計思想であるエアドライブデザインをはじめ、ZAION製モノコックボディやマグシールドなど、LUVIASの基本性能を支えるダイワテクノロジーを継承しながら、あえて耐久性とバーサタイル性の一部を捨て去り、ターゲットや適合ラインを限定してまで徹底的にコンパクト化・軽量化を突き詰めた。自重はSF2000サイズで135g、SF2500サイズで140gという軽量性を実現。LUVIAS SFで、スーパーフィネス領域をより多くのアングラーに--。

ベアリング8 / 1(ボール/ローラー) 自重(g)135 ギア比5.7 巻取長さ(cm)74 糸巻き量(号-m)0.3-200 糸巻量(lb-m)2.5-100 ドラグ力(Kg)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41549640 SF2000SS-H 41551898 2000SS-H 25 ルビアス SF DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 25 ルビアス SF DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 1個 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする