3/22より値下げ!現場を応援

OVER THERE EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41549685 品番103ML/MB (25年追加)
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別) 値下げ
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EXがサーフルアーゲームを征する。細身ブランクが生み出す爽快なキャストフィールを体感せよ。
「遠投性・振り抜き・感度」のすべてを徹底的に磨き上げ、サーフのルアーゲームでの高いパフォーマンスを実現。細身で高反発なブランクが生み出す爽快なキャストフィールと、驚異の遠投性能。軽さがもたらす高い感度と操作性が、サーフゲームで大きなアドバンテージをもたらす。

質量(g)ジグ:10〜50、ルアー:10〜45 全長(m)3.12 継数(本)2 仕舞(cm)160 標準自重(g)187 適合ライン(号)0.8〜2.0 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする