シルバーウルフ EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41549728 品番72ML-S (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

己の直感が釣果となる。全てを操る最高峰のチニングロッド降臨。
【72MLB-S】キャストアキュラシーと操作性を徹底的に磨き上げたショートレングスモデル。狙ったポイントをピンスポットで撃ち抜き、スレたチヌに喰わせる絶妙なラインテンションコントロールを可能にするスペシャルロッド。
【80MB-S 】はるか沖のバージンスポットを狙い撃つロングレングスモデル。驚異の飛距離を実現しながら、7ftクラスと同等の感度と操作性を実現し、チヌに主導権を与えない強靭なバットパワーを兼ね備えた逸品。
【81-10 】軽量リグのフルキャストやジグヘッドのスイミングといった中層攻略までも視野に入れ開発したショートレングスモデル。7ft前半ならではの抜群の操作性を誇るブランクは、テクニカルな操作でスレたチヌにスイッチを入れる自在なアクションを可能にする。

質量(g)ルアー:4〜18 全長(m)2.18 元径(mm)1.2/13.0 継数(本)2 仕舞(cm)113 標準自重(g)73 適合ライン(号)0.4〜1.0 適合ライン(lb)4〜12 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする