※サンプル画像

ソルティガ ブレイクスルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41549746 品番81-10 (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛距離、操作性、ファイト性能。すべての動作において卓越した性能に進化したキャスティングロッド。
【88-6/8】PE6〜8号、プラグサイズ60〜150g(160〜230mm前後)に適したモデル。ロングレングスにティップ部を6パワー、バット部を8パワーに設定することで、スモールプラグを遠投し小型ベイトに付いている大型ヒラマサをターゲットにしたモデル。BTならではの超軽量ブランクは、これまでのロングロッドの概念を大きく覆す操作性を誇る。適合リールサイズ14000〜18000。
【81-10】PE8〜10号、プラグサイズ100〜200g(220〜300mm前後)に適したモデル。年々大型化するモンスターヒラマサや、リーフなどの浅場で根が荒いエリアや海外での大型GTがターゲット。大型ベイトに合わせた高重量ルアーのキャストのしやすさ、ヒット後も主導権を一切握らせないパワーファイトを信条としたスタイルに特化したモデル。適合リールサイズ14000〜20000。

質量(g)ジグ・ルアー:100〜200 全長(m)2.46 元径(mm)2.8/17.8 継数(本)2 仕舞(cm)179 標準自重(g)330 適合ライン(号)MAX10 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする