※サンプル画像

エメラルダス MX イカメタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)スッテ:30〜115/8〜30 注文コード41549841 品番K410LB-S (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

高い実釣性能を誇るイカメタル・オモリグのベーシックモデル
現代イカメタル・オモリグシーンに必要とされる性能やテクノロジーを詰め込んだべーシックモデル・エメラルダスMX。
【K60LS-S 】積極的に誘ってアタリを捉えるファストテーパーの「掛け」モデル。K60LS-Sは掛けモデルの中核を担うレングスを採用し、スピニング仕様により軽いスッテも素早いフリーフォールでレンジへと届けることが出来る。幅広いウエイトのスッテに対応し、スピニングならではのキャスト&カーブフォールで攻めるタクティクスにも完全対応した一本である。
【K410LB-S 】積極的に誘ってアタリを捉えるスーパーショート「掛け」モデル。DAIWAイカメタルフィールドテスターの岩城透が黎明期から提唱してきた「掛け」コンセプト。4.10ftのスーパーショートロッドならではのダイレクト感により、ミリ単位でスッテを思いのままに操作することが出来る。また、メタルスッテ単体での使用をベースとしながらも、オバマリグ等で多点掛けを狙うバットパワーも兼ね備えた一本となっている。
【K56ULB-GS 】積極的に誘ってアタリを捉えるファストテーパーの「掛け」モデル。K56ULB-GSはティップ部にグラスソリッドを採用することで優れた目感度を発揮し、正確にアタリを捉えることを狙ったセッティングである。さらに、グラスソリッドの入力に対し、素早いアワセがきまる掛け調子設計にすることで、瞬発的なイカパンチや震えるようなアタリも確実にフッキングに持ち込める一本である。
【N65LB-GS 】イカメタルロッドのスタンダードであるレギュラーテーパーの「乗せ」モデル。N65LB-GSはティップ部にグラスソリッドを採用することで優れた目感度を発揮し、正確にアタリを捉えることを狙ったセッティングである。レングス・調子ともにイカメタルのど真ん中であり、幅広い状況に対応可能な王道調子。そのしなやかさから水中のリグを安定させ、イカが乗りやすい姿勢を作り出すことができる扱いやすいアクションを実現した一本である。

全長(m)1.47 サイズ(号)スッテ:30〜115/8〜30 元径(mm)0.8/9.9 継数(本)2 仕舞(cm)108 標準自重(g)72 適合ライン(号)0.4〜1.0 カーボン含有率(%)85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする