※サンプル画像

25 紅牙 EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41549911 品番N67MB TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

現代タイラバシーンを牽引するテスター監修フラッグシップタイラバロッド。
DAIWAが誇るテスター陣のノウハウを最新テクノロジーで具現化した唯一無二のフラッグシップタイラバロッド「紅牙EX」。釣果に直結する実釣性能にとことん拘り、それぞれのアイテムに最適な素材やテーパー、『AGS』、リールシートを一から見直すことで過去の延長線上にないタイラバロッドが完成した。個性際立つラインナップは激戦区のテクニカルエリアから未開のフィールドまで幅広く対応してくれる。
【N66ULB TG】ワクワクが止まらない!胸躍るタイラバゲームを楽しむために中井一誠が拘り抜いた超軟調スリルゲーム乗せモデル。「これまでの既成概念を打ち破る、どこまでも曲がり込むブランク」をテーマに作り込まれたロッドは、ULクラスのしなやかさを備え、スリルゲームのみに許された真のブチ曲げブランクを実現した。
【N67MB TG】スリルゲームブランクの真骨頂であるブチ曲げファイトを体現するオールラウンドスリルゲーム乗せモデル。「真のオールラウンドモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、フィールドやシチュエーションを選ばず、常にベストな状態でマダイにタイラバをプレゼンテーションすることが出来る懐の深さを備える。【N64MHB-SMT】超弾性チタン合金『SMT』を備える穂先部と細身・軽量チューブラーブランクの融合による唯一無二の超高感度SMT乗せモデル。「これまでにない異次元の感度」をテーマに作り込まれたロッドは、アングラーにまだ見ぬ海中をイメージさせるほどの高感度を実現した。
【D610HB TG】手巻きスタイルでは躊躇するようなディープエリア&ドテラ流しでも攻撃的なタイラバゲームを実践する電動タイラバスリルゲームモデル。「電動タイラバゲームの更なる進化」をテーマに作り込まれたロッドは、ラフ&ハードコンディションでこそ真価を発揮する電動スタイルでのタイラバゲームを強力にバックアップしてくれる。
【C69MHS-SMT】バージンスポットにアプローチ可能なキャスタビリティとチューブラートップでは実現できない高感度&食い込み性能を高次元で融合したキャスティング対応SMTスピニングモデル。「DAIWAにしか作ることが出来ないキャスティングモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、超弾性チタン合金『SMT』とチューブラーブランクそれぞれのメリットを最大限に引き出すことで具現化した。

質量(g)ジグ:40〜2507/1 全長(m)2.01 元径(mm)1.1/7.9 継数(本)2 仕舞(cm)159 標準自重(g)95 適合ライン(号)MAX1.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41549911 N67MB TG 41551591 N67MB THRILL GAME 25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 1個 61,980 税込68,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする