※サンプル画像

25 スカイハイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550130 品番86M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,960
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

カーボンモノコックリアグリップを搭載!次世代外観のシーバス・マルチショアロッド。
【86ML】運河や都市型河川といった小場所に最適なショートモデル。ピンスポットキャストやルアー操作が軽快。シーバスをはじめ、チヌのトップゲームなどにも対応。
【86M】重量のあるトップウォータープラグやミノーをピンスポットに撃ち込んだり、ロッド操作でドッグウォークやジャークなどを駆使して魚を誘い出す釣法に最適。
【90L】小・中型のミノーやシンキングペンシル、ワームを使ったフィネス釣法に最適。バチやマイクロベイトを捕食するシーバスはもちろん、大型メバルやチヌにも対応。
【90ML】おかっぱりやウェーディングを問わないバーサタイルモデル。ラインテンションの調整が重要なドリフト釣法からルアーを積極的に動かす釣法までマルチに対応。
【96ML】中・大型ミノーやシンキングペンシルを遠投して流れを攻略するスタイルや、デイのバイブレーションの釣りにマッチ。河川の中下流域からサーフまで幅広く活躍。
【96M】使い所を選ばないバーサタイルモデル。中・大型のプラグから、メタルジグの遠投まで幅広く対応するので、シーバスをはじめ、ライトショアジギングにも最適。
【96MH】河川の中下流域からサーフ、堤防まで幅広く活躍するハイパワーモデル。大型プラグの遠投やジグのシャクりやすさが魅力。ランカーシーバスや青物に対応する。
【100ML】河口域やサーフに対応する遠投モデル。12cmまでのミノーをはじめ、小型ルアーの遠投も得意とする。シーバスやフラットフィッシュをナチュラルに誘惑できる。
【100M】オープンエリアを得意とするロングモデル。河口域やサーフ、堤防に対応する遠投モデル。12cmクラスのミノーをはじめ高比重のバイブレーションまでカバー。シーバスから青物、ヒラメまで幅広く対応する。
【100MH】流れの強い河川や河口を大型シンキングペンシルやジョイント系ルアーで攻略したり、沖堤防などでヘビーバイブレーションやブレードを遠投する釣りにも最適。
【106M】サーフのシーバスやフラットフィッシュ、磯のマルスズキ狙いに最適なロングモデル。しなやかなブランクにより、幅広いルアーを軽快に遠投できる。
【106MH】サーフのシーバスやフラットフィッシュ、磯のマル・ヒラスズキ、青物狙いに最適なハイパワーなロングモデル。大型のミノーやシンキングペンシルなどが得意。

質量(g)ルアー:10〜50 全長(m)2.59 元径(mm)2.0/11.9 継数(本)2 仕舞(cm)134 標準自重(g)135 適合ライン(号)0.8〜2.0 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41550130 86M 41551715 86M 25 スカイハイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 25 スカイハイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする