コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ANDARE SCHIETTI ノータックスラックス A-8073
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41550189
品番
A-8073
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。
色
ブルー
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
66
仕様
マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナ付
タイプ
女性シルエット・ノータック
股下(cm)
76
ヒップ(cm)
98
仕上がり寸法(mm)
ウエスト:76
材質(ボタン)
フロント:樹脂穴、左後ろポケット:樹脂ドット