※サンプル画像

オーバーゼア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550419 品番109ML/M-4 (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遠投性を大幅に強化した、サーフマルチルアーロッドのエントリーモデル。
【109ML/M-4】マイルドなMLパワーのティップとMパワーの強いバットを持ち合わせたフィネスロッド。ジグヘッドリグをはじめ、12cm前後のミノーやシンキングペンシルに対応。ただ巻きやリフト&フォールといったアクションを得意とする。遠浅のフィールドに最適なロングレングス。
【1010M/MH-4】遠投で沖のブレイクを攻めるためのハイパワーロングモデル。ヘビーシンキングミノーやヘビーシンキングペンシルをシャープに弾き飛ばす。ただ巻きやリフト&フォールのほか、シャクるようなアクションにも対応する。

質量(g)ルアー:7〜45 全長(m)3.28 元径(mm)1.8/15.4 継数(本)2 仕舞(cm)168 標準自重(g)175 適合ライン(号)0.8〜2.0 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする