DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
25 ソルティガ(ベイト)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41550437
品番
35(右巻き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
大型魚からの挑戦にこたえる、真の強さ。あw
付属品
取扱説明書、アンケート登録ID番号カード、スプール交換用レンチ(T10)、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバー→リールやロッドへの傷つき防止、および様々なリールシートへの相性を合わせるためガタ付き防止を目的としています。
ベアリング
(ボール/ローラー):8/2
ギア比
5.1
糸巻き量(号-m)
標準:3-600/4-500/6-300
ドラグ力(Kg)
13
標準自重(g)
705