※サンプル画像

35L(左巻き) 25 ソルティガ(ベイト) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550446 35L(左巻き) 25 ソルティガ(ベイト) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550446 35L(左巻き) 25 ソルティガ(ベイト) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550446 35L(左巻き) 25 ソルティガ(ベイト) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550446 35L(左巻き) 25 ソルティガ(ベイト) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550446

25 ソルティガ(ベイト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550446 品番35L(左巻き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大型魚からの挑戦にこたえる、真の強さ。あw

付属品取扱説明書、アンケート登録ID番号カード、スプール交換用レンチ(T10)、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバー→リールやロッドへの傷つき防止、および様々なリールシートへの相性を合わせるためガタ付き防止を目的としています。 ベアリング(ボール/ローラー):8/2 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)標準:3-600/4-500/6-300 ドラグ力(Kg)13 標準自重(g)705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする