SWAGGER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 注文コード41550541 品番C611XH-2・SB (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は継数など6種類から選べます 他の種類を見る

”どれだけ”釣ったか、よりも”どう”釣ったか。
脇目も振らず、マイゲーム。
”どれだけ”釣ったか、よりも”どう”釣ったか。
コンペティションイズムともう一つの道しるべ。
ルアーフィッシングの中でも手数の多いバスフィッシング。
そこには酸いも甘いも噛み分けて、辿り着いた個々のスタイルがある。
自分を持ってるアングラーが主体性のあるイケてる釣りで釣った一匹は、何ものにも代え難い。
Find Your COLORS. FISH YOUR OWN WAY.
ありきたりの世界観はもう要らない。
未だ見ぬ世界がそこにある。

全長(m)2.11 元径(mm)3.3/16.4 継数(本)2 仕舞(cm)109 標準自重(g)155 適合ライン(号)MAX8 適合ライン(lb)16〜35 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする