スティーズ(スピニングモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550595 品番SC S62UL-SV・ST・AGS (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

弾性率レースはもはや過去の遺物。極減樹脂量こそがブランクの”筋肉”
Shore Competition SC SUPER FINESSE VERSATILE
近年のさらなるタフ化は超フィネスリグの必要性を増やし、キャスト精度や操作性において妥協が許されない状況へ。
今まで専用ロッドを用いていたスモールプラグにも対応し、ショアコンペティションモデルとして求めるバーサタイル性も適えたスーパーフィネスモデル、それがファイヤーフラッシュFスペック。
タックルが限られるオカッパリにおいて、スピニングタックルで扱うリグ・ルアーの大 半をカバーしてきたファイヤーフラッシュをベースに、より軽量なリグを扱うために、ティップは微かな抵抗感にも反応する柔軟性がありながら、手感度に極めて優れる「”へ”の字テーパー」のメガトップRを搭載。ティップでリグを繊細に操作出来つつも、バットまでパラボリックに曲がるマルチテーパーデザインによりキャストのしやすさと、シャッドのノリの良さを両立。
綿密に調整したテーパーにULながらSVFコンパイルXの筋肉質ブランクの反発力も相まって、フッキングパワーも申し分なし。より軽量リグを狙ったスポットへ入れやすく、より繊細な操作性を求め、ファイヤーフラッシュから2”ショート化しつつもファイヤーフラッシュと併用する上での使用感の差異は最小限に。
ブランクのみならずグリップもさらなる軽量化を求め、新たにデザイン。ガイドもその軽さから、しなやかなブランクスをよりシャープに仕上げてくれるAGSを搭載し、釣り勝てるスーパーフィネスバーサタイルに仕上がった。

タイプコードネーム:FIRE FLASH F-SPEC 全長(m)1.88 元径(mm)1.1/10.4 継数(本)2 仕舞(cm)165 標準自重(g)68 適合ライン(号)0.15〜0.8 適合ライン(lb)1.5〜4 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする