シルバークリーク Aurum

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550620 品番410L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Silver Creekの新たなる象徴
「Aurum」それはラテン語で「光り輝くもの」の意。
金の元素記号「Au」の語源でもある。
普遍の輝きを持つ金の如く、手にしたものに優越感を与え、ひとたびフィールドでキャストをすればその使用感に恍惚の表情をもたらす。
Silver Creek の新たなる象徴が誕生した。
調子はキャスト性能と掛け性能に特化、番手ごとに多用するキャストを設定しシチュエーションごとの攻略を容易に。
ブランクはSVFカーボンを採用し、素材の反発から伸びのあるアキュラシーキャストを約束。
外観は、黒系カラーをベースに、ゴールドのスレッド、文字を採用し、渓流の木漏れ日の中でその存在感を際立たせる。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、快適な使用感を約束。
ガイドにはチタンSicガイドをダイワ独自のセッティングで配置。
通常よりも径の大きなガイドは、キャスト時のラインの抜けの良さはもちろん、解禁直後の凍結や蜘蛛の巣によるトラブルを軽減。
使用感、外観ともに拘り尽くした、新たなる象徴が誕生した。

全長(m)1.47 元径(mm)1.2/7.4 継数(本)2 仕舞(cm)76 標準自重(g)72 適合ライン(号)0.3-0.8 適合ライン(lb)3-6 カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする