※サンプル画像

100MS-S(25年追加) アユイング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550647 100MS-S(25年追加) アユイング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550647 100MS-S(25年追加) アユイング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550647

アユイング X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550647 品番100MS-S(25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ルアーで狙うアユゲーム「AYUING」専用設計
これから「AYUING(アユイング)」に挑戦する方に最適な「AYUING(アユイング)」専用ロッド!
アユイング専用ロッドのスタンダードモデル。川底にAUINGミノーを安定させやすいソリッドティップ(メガトップ)。
持ち重り少なく、流れの中でロッドを保持しやすいリールシートポジション。
スピニングとベイトの2タイプ 。センターカット2ピース 。
AYUING(アユイング)とは?
アユイングは手軽に、そして身軽にゲーム性の高い鮎釣りを楽しむための新提案メソッド。
鮎の縄張りを持つ習性を利用した日本の伝統釣法?友釣り”をヒントに、オトリ鮎に見立てた鮎型ルアーを使い、追わせて掛ける新しいゲームフィッシング。
ルール&マナーを守って楽しみましょう!
アユイングは手軽な釣りですが、鮎釣りは河川によってさまざまな規制がある場合があります。
各都道府県、管轄する漁業協同組合の定めるルールに従って、遊漁証を購入の上、従来の鮎釣りを楽しんでおられる釣り師の皆様に配慮した上で釣りを楽しんでください。
漁業協同組合で管理されている河川で釣りをする際には必ず、事前に管轄漁業協同組合の遊漁証(入川券等)を購入してから釣りをしてください。
アユの遊漁規則内に「リール付き竿」「ルアー」どちらか一方の使用を禁止しているフィールドではアユイングはできません。釣行前には各管轄漁業協同組合の規則・詳細をご確認ください。
アユの友釣り、コロガシ釣り、ドブ釣りなどを楽しんでおられる釣り師の皆さんと十分な距離を保ってアユイングを楽しんでください。他の釣り師の妨げになるようなロングキャストはしないでください。

付属品竿袋 全長(m)3.05 元径(mm)0.8/11.4 継数(本)2 仕舞(cm)157 標準自重(g)111 適合ライン(号)0.4〜1.0 適合ライン(lb)4〜10 カーボン含有率(%)85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする