※サンプル画像

863ML+RS-25 (25年追加) ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550681 863ML+RS-25 (25年追加) ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550681 863ML+RS-25 (25年追加) ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550681 863ML+RS-25 (25年追加) ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550681

ハートランド リベラリスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550681 品番863ML+RS-25 (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ターゲットに外道無し
その時その場所で釣れる魚たちと自由気ままに遊ぶ、村上晴彦の精神を具現。
淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST

全長(m)2.59 元径(mm)1.8/13.4 継数(本)3 仕舞(cm)111 標準自重(g)150 適合ライン(号)MAX2 適合ライン(lb)8〜25 カーボン含有率(%)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする