※サンプル画像

70MMH-S(25年追加) エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550690 70MMH-S(25年追加) エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550690 70MMH-S(25年追加) エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550690

エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550690 品番70MMH-S(25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

「RT」とは性格が異なる新たなフラッグシップ「ST」が誕生
沖縄を中心とした南方エリアにおける、ボートからのレッドモンスターがターゲット。アタリを取るためのティップは繊細でありながら、その強いバットパワーは重めのボートエギから、「エギ+シンカー」の重量級リグまで対応。強めのジャークでしっかりエギを動かせると共に、ディープエリアからモンスターを引っ張り上げる強靭なパワーを保持。黎明期からこの釣りに拘る山田ヒロヒトのこだわりが詰まったモデル。

全長(m)2.13 元径(mm)0.8/9.9 継数(本)2 仕舞(cm)111 標準自重(g)84 適合ライン(号)0.6〜1.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする