25 グラップラー タイプJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)140 注文コード41550708 品番B60-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は自重など28種類から選べます 他の種類を見る

ジグを正確に操り、パワフルにファイト!総合性能が進化。
グラップラーシリーズの中核となるタイプ Jは、スパイラルXとハイパワーXを搭載した盤石の信頼感はそのままに、「ジャーク・レスポンス・強度」のさらなる進化を実現。より正確にジグを操り、疲れにくく、そしてパワフルにファイトできる総合性能に磨き上げています。ジャークの核となるロッドアクションはアイテムごとに徹底的に分析し、適材適所のアップデート。テクニカル・レスポンス・パワーなど、それぞれの視点で独自の専用設計を施しました。近海で活躍する2〜5パワーモデルには握りやすさや操作性を重視した軽くて強いCI4+素材のリールシートを搭載。世界の大物を相手にする6〜8パワーモデルには、がっちりと握れるVホールドグリップを搭載するなどファイトの安定性も大きく向上。近海から遠征まで、あらゆるフィールドを網羅する充実の14アイテムが、国内外の大物へ挑むアングラーをサポートします。

全長6'0" 全長(m)1.83 方式継ぎ:グリップジョイント 自重(g)140 最大ドラグ(kg)6 継数(本)2 仕舞(cm)138.4 先径(mm)2.2 適合ライン(号)MAX 3 カーボン含有率(%)95.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41550708 B60-3 41550900 B60-3 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする