25 グラップラー タイプJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)319 注文コード41550760 品番B53-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は自重など28種類から選べます 他の種類を見る

ジグを正確に操り、パワフルにファイト!総合性能が進化。
グラップラーシリーズの中核となるタイプ Jは、スパイラルXとハイパワーXを搭載した盤石の信頼感はそのままに、「ジャーク・レスポンス・強度」のさらなる進化を実現。より正確にジグを操り、疲れにくく、そしてパワフルにファイトできる総合性能に磨き上げています。ジャークの核となるロッドアクションはアイテムごとに徹底的に分析し、適材適所のアップデート。テクニカル・レスポンス・パワーなど、それぞれの視点で独自の専用設計を施しました。近海で活躍する2〜5パワーモデルには握りやすさや操作性を重視した軽くて強いCI4+素材のリールシートを搭載。世界の大物を相手にする6〜8パワーモデルには、がっちりと握れるVホールドグリップを搭載するなどファイトの安定性も大きく向上。近海から遠征まで、あらゆるフィールドを網羅する充実の14アイテムが、国内外の大物へ挑むアングラーをサポートします。

全長5'3" 全長(m)1.6 方式継ぎ:グリップジョイント 自重(g)319 最大ドラグ(kg)16 継数(本)2 仕舞(cm)96.3 先径(mm)3.2 適合ライン(号)MAX 8 カーボン含有率(%)80.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41550760 B53-8 41550945 B53-8 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする