※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ5TE-S532L エギゾースト5G MajorCraft 41550839 EZ5TE-S532L エギゾースト5G MajorCraft 41550839 EZ5TE-S532L エギゾースト5G MajorCraft 41550839

エギゾースト5G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様エギ:MAX55g 注文コード41550839 品番EZ5TE-S532L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ショートロッドのダイレクト感でティップランの世界が変わる
手先の延長と思えるくらいのダイレクトな操作を可能にした5ft3inモデルと操作性と優しさを両立した5ft10inモデルが登場。年々難しくなるティップランゲームにおいて、イカの反応を感じる感度以上にティップの変化を感じ取れることがさらに釣果アップの秘訣となります。波の波長と違うティップの動きが手元でわかるショートシリーズが貴方のティップランの世界を変えるでしょう。

仕様エギ:MAX55g 全長5'3”ft 自重(g)72 継数(本)2pcs 適合ライン(号)0.4-1.0号 アクションF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする