25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)130 錘負荷(号)3-18 注文コード41551146 品番B235MH+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は自重・錘負荷など6種類から選べます 他の種類を見る

クラスを超えた操作性を備えたハイレスポンスアクション。
ティップからバットエンドまで徹底的にアクションを見直したエントリーモデル、エンゲツ BB 一つテンヤマダイシリーズ。フォールのわずかなアタリを捉える軽量でしなやかなソフチューブトップ。誘い操作や掛けアワセに有効なネジレを抑える強化構造ハイパワーXを搭載。ティップはよりしなやかに、バットはより張りを持たせたアクションが、レスポンスに優れた操作性と掛け性能を実現し、大鯛とのファイトも快適に楽しめます。

全長(m)2.35 方式継ぎ:並継 自重(g)130 継数(本)2 仕舞(cm)120.5 錘負荷(号)3-18 先径(mm)1.5 カーボン含有率(%)87.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする