仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer V(MP3)、ビットレ-ト:8〜320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。
質量(g)1300
消費電力(W)11
スイッチ電源:内部 ON/OFF
音量(音声1)音量:0dB(無音)〜75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)〜75dB±10(最大)/前方1m
電源電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)-10 〜 +50(結露なきこと)
外観樹脂
スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m)
設置場所屋内専用
タイマー機能タイマー、インターバル、パルス